クリアーファイル カキコ ジャバラタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 68679767 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ジャバラポケットで一覧性抜群!A3もA4も収納でき、複数枚をまとめて閲覧できます。
普通のクリアーファイルのようにも使える
ファイルに入れたままカキコめる
A4:複数枚を同時に閲覧でき、ページをめくる回数を減らせます。
A3:A3を2枚横並びで収納でき、資料などを比較したい時に便利。

クロ サイズA4 タテ型 ポケット数16(片面8) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約238×311×24(スナップボタン含む) 表紙仕様カラーPP
注意
※1ポケットあたりの推奨収納枚数は、コピー用紙1枚です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする