液状ガスケット EA930TAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68685954 品番EA930TA-33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,335
販売価格(税別)
4,850

脱アセトンタイプのため、硬化速度が速く、金属やプラスチックを腐食しません。硬化物が柔らかく被着体の動きに追従します。耐熱性、耐湿性に優れています。FIPG/エンジンオイル、冷却液のシールに。

仕様●内容量:150g●使用温度範囲:-60〜200℃●色:アルミ●硬化時間:5分(23℃/50%条件下で)●仕様:液状●耐熱温度範囲:200℃●完全硬化時間:24時間で3mmほど(23℃/50%条件下で)●材質:シリコーン●粘度:250Pa・s アズワン品番65-9312-84 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする