細胞培養フラスコ 接着細胞用 CELCUFGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20パック×5個) 注文コード68689278 品番CELCUFG006075S
参考基準価格(税別)¥51,300 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

高品質のポリスチレン(PS)素材、USP VI 医療グレード。
ネック形状によりパイペットとセルスクレーパーへのアクセスが良好です。
ISO13485品質システム管理
オプションのベントキャップとシールキャップを用意。
フラスコの角度とボトムアークの設計をアップグレードしました。

仕様●材質:PS(ポリスチレン)●表面処理:TC処理有(プラズマ)●サイズ:75cm2●培養面積(cm2):75●キャップ:シールキャップ●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(5個/パック、20パック/箱) アズワン品番65-9406-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする