直結式吸収缶(有機ガス用) EA800MXシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68690310 品番EA800MX-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥402
販売価格(税別)
365
仕様●捕集効率:80%以上(260分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:115Pa以下●国家検定合格:第TN36号●適応ガス:有機ガス●除毒能力:260分以上●重量:68g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●長時間タイプ●国家検定合格品[区分S1](フィルタ(EA800MX-131)取付時) アズワン品番65-9284-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする