角フランジ形ユニット EA966MJシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68690617 品番EA966MJ-207
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,444
販売価格(税別)
4,040
仕様●呼び番号UCF形:207●軸径(mm):35●サイズ(mm):L/117、A/34、J/92、N/14、A1/16、A2/19、A0/44.4、B/42.9、S/17.5●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M12●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9330-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする