テークアップ形ユニット EA966MVシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び番号MUCT形:210●軸径(mm):50●サイズ(mm):A/49、A1/16、A2/37、H/116、H1/102、H2/74、L/147、L1/89、L2/16、L3/72、N/29、N1/20、N2/49、B/51.6、S/19●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●ステンレスシリーズ●円筒穴形 注文コード68690626 品番EA966MV-210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,970
販売価格(税別)
52,700
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●呼び番号MUCT形:210●軸径(mm):50●サイズ(mm):A/49、A1/16、A2/37、H/116、H1/102、H2/74、L/147、L1/89、L2/16、L3/72、N/29、N1/20、N2/49、B/51.6、S/19●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●ステンレスシリーズ●円筒穴形 アズワン品番65-9331-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする