内容量1枚
仕様●呼び径A:25●呼び径B:1●内径(mm):35●外径(mm):65●厚さ(mm):2.9●使用圧力(K):5●寸法(mm):35×74●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100〜200℃●中芯:Sタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●コード番号:365-2182
注文コード68690985
品番VN7030-J5S025