内容量1枚
仕様●呼び径A:250●呼び径B:10●内径(mm):270●外径(mm):333●厚さ(mm):2.8●使用圧力(K):10●寸法(mm):218×270●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100〜150℃●中芯:Nタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。コード番号:365-3804
注文コード68691019
品番VN7030-J1N250