曜日別特売
3405-550D-86ST 空冷式冷却器 コンデンシン(TM) MAXI 3405シリーズ 旭製作所 68694196

3405-550D-86ST 空冷式冷却器 コンデンシン(TM) MAXI 3405シリーズ 旭製作所 68694196
3405-550D-86ST 空冷式冷却器 コンデンシン(TM) MAXI 3405シリーズ 旭製作所 68694196
3405-550D-86ST 空冷式冷却器 コンデンシン(TM) MAXI 3405シリーズ 旭製作所 68694196

空冷式冷却器 コンデンシン(TM) MAXI 3405シリーズ

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量1セット注文コード68694196品番3405-550D-86ST
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

外管と中管の二重構造です。
水を使わないエコ冷却器。「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。特殊な段くびれ加工により表面積を確保し冷却効率に優れています。※コンデンシン(TM)、CondenSyn(TM)はAsynt社の登録商標です。1 L ~ 20 Lサイズの容器に対応します。

仕様●L=550●J1、J2=45/40●J3=34/35●ホース口:Φ10●ねじ口規格:GL-18●推奨容量:1L~20L●材質:ウォーターコネクター部・キャップ/PBT、ホース口/PP、Oリング/VMQアズワン品番65-9874-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする