超小型パネルチェック用端子 青 PNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 注文コード68694878 品番PN-5-1
参考基準価格(税別)¥2,440 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様●用途:チェック端子●色:青●コネクタの形態:ジャック●ソケットタイプ(適合オスピン:OP-6-1・HJ-31)●取付時、締付トルク3kg.f.cm(29.4N.cm)以下●適合オスピンΦ0.8〜1.0用 アズワン品番67-0340-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする