SW103 メンズギアカーゴパンツ SW103 SWW (SMART WORK WEAR) 68698367

メンズギアカーゴパンツ SW103

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ラストルージユ
ウエスト(cm)88
内容量1本注文コード68698367品番SW103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
¥3,990

これまでのワークパンツにはないやわらかな風合い。
素材のストレッチ性を十分に活かし、スマートながらもアクティブな着心地を追求。

色
ラストルージユ
ウエスト(cm)
88
仕様
右脇コインポケット、バックポケット、マチ付サイドポケット
種別
カーゴパンツ
サイズ(cm)
88
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
86
機能
ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット
股上(cm)
24
ヒップ(cm)
112

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする