電圧(V)AC220(50/60Hz)
結線方式ターミナル式
オプション無
接続口径A・Bポート:G3/8
切換方式ノーマルクローズ
取付方式ダイレクトタイプ
使用温度範囲(℃)+5〜+50(周囲温度および流体温度)
ポート数3ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15〜1.0
有効断面積(mm2)10
使用流体空気
応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)