※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RZQ - 3ポジションシリンダ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)32 ねじの種類(-) Rc 仕様フルストローク:100mm、一段目ストローク:50mm、オートスイッチ:M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク 注文コード68702349 品番RZQA32-100-50-M9NVL
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はチューブ内径・ねじの種類・仕様など1291種類から選べます 他の種類を見る
仕様フルストローク:100mm、一段目ストローク:50mm、オートスイッチ:M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク ねじの種類(-) Rc チューブ内径(Φmm)32 リード線(m)(L) 3 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 作動方式複動片ロッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする