※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
RZQ - 3ポジションシリンダ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの種類
(-) Rc
仕様
フルストローク:125mm、一段目ストローク:91mm、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード
68702647
品番
RZQA32-125-91
参考基準価格(税別)
¥18,150
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ねじの種類・仕様
など
1291
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
フルストローク:125mm、一段目ストローク:91mm、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
作動方式
複動片ロッド