メンズ/レディース長袖ポロ SW525

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68702743 品番 SW525
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

形態安定にも優れており、何度洗っても風合いはそのまま。
シーズンを選ばず様々な業種・業界で着用いただけます。

インペリアルブルー×黒 サイズ5L 仕様シャツイメージの衿元/隠しボタン、深い前立て、胸ポケット、カフスアジャストボタン(袖口調節可能) 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)50 袖丈(cm)62 着丈(cm)74 機能ストレッチ、透け防止、形態安定、UVカット、吸汗、速乾 バスト(cm)136

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする