※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)32
ねじの種類(-) Rc
仕様フルストローク:150mm、一段目ストローク:68mm、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68702857
品番RZQA32-150-68
参考基準価格(税別)¥18,760
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ねじの種類・仕様など1291種類から選べます
他の種類を見る