※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)32
ねじの種類(-) Rc
仕様フルストローク:160mm、一段目ストローク:60mm、オートスイッチ:A73C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-縦取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68702927
品番RZQA32-160-60-A73CZ
参考基準価格(税別)¥26,290
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ねじの種類・仕様など1291種類から選べます
他の種類を見る