JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ベース付ポストトップ型 7ピン(10個入)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
68703726
品番
B7P-VH*10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
形状
ベース付ポストトップ型
ピッチ(mm)
3.96
定格
250V-10A
ピン数(ピン)
7
適合電線
AWG22〜AWG16
入数
10個
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
基板