ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ベース付ポストサイド型 8ピン(5個入)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード68703760 品番B8PS-VH*5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
形状ベース付ポストサイド型 ピッチ(mm)3.96 定格250V-10A ピン数(ピン)8 適合電線AWG22〜AWG16 入数5個 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ基板

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする