サンケン電気
サンケン電気の 電子部品(オンボード)
サンケン電気の 能動部品
サンケン電気の ディスクリート
トランジスタ PNP 80V 4A TO220F
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68704591
品番
2SA1488
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
用途
一般増幅用やオーディオ用
仕様
コンプリメンタリ:2SC3851
電流(A)
Ic:-4
時間
ton:0.25μs、t-stg:0.75μs、tf:0.25μs
損失(W)
25(Ta=25℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TO-220F
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
-60
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
-60