サンケン電気
サンケン電気の 電子部品(オンボード)
サンケン電気の 能動部品
サンケン電気の ディスクリート
トランジスタ PNP DARL 120V 10A TO220F
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68704600
品番
2SB1259
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
ダーリントン接続なので、直流電流増幅率が高い
ソレノイド、リレー、モータ駆動用のドライバーとして最適です。
一般増幅用として最適です。
仕様
コンプリ:2SD2081
電流(A)
Ic:-10
損失(W)
30(Ta=25℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TO-220F
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
-120