ハイファイオーディオオペアンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68705309 品番LME49721MA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

+5V(単電源)以下での低電圧動作に重点を置いた新世代のオーディオ向けOPアンプです。
動作電源電圧を+2.2〜5.5Vと従来型のオーディオ用OPアンプが不得意だった範囲に定めるとと同時にレールtoレール入出力として低電圧動作に於ける電圧条件の制約をクリアしています。
ノイズやSRなどその他の特性はオーディオ用としては一見月並みですが本格的な低電圧対応品としては今までに無かった性能です。[Book1]Sheet1!$A$1:$B$15

その他SOIC-8、【GBW】20MHz【SR】8.5V/μs、電流:【入力バイアス】40fA、【IN NOISEN(1KHz)】4nV/√Hz 備考低歪低電圧 入力BP 電源電圧(V)+2.2〜5.5 定格電源電流2.15mA/1回路 回路数2回路 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜+85 オフセット電圧(mV)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする