ハブ2

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68705361 品番W3202106
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

究極のスマートリモコン体験を
・赤外線送信範囲は2倍に広がり、リモコン登録もさらに簡単に
・革新的な技術を搭載した、日本初のAC赤外線コード対応のスマートリモコン
・より精確に温湿度を測定可能な温湿度計を内蔵
・Apple Watchからの操作も可能
・シーンコントロール技術で日常に合わせたシーンコマンドを自動化
・スマートスピーカーなどサードパーティーサービスに接続し、音声操作を実現

材質ABS 本体寸法(mm)80×70×23 本体質量(g)63 温度測定範囲(℃)-20〜+80 湿度測定範囲0〜99%RH 動作湿度(%RH)【相対】0〜90 動作温度範囲(℃)-20〜+40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする