ターミナル 赤 8Φ穴 パネル用 絶縁型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68705695 品番TM052アカ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

電線を接続するターミナルです。
バナナプラグを挿しても、つまみを回しても電線を接続することが出来ます。
8mm径の取り付け穴を開けて取り付けてください。
ねじ式端子の代表、12mmの陸式ターミナルです。陸式なのでツマミは取り外し可、バナナプラグ差し込み可です。白、黄、緑、青、黒、赤の計6色のバリエーションがあります。

備考パネル取付用 形式ストレート 取付穴径 コネクタ形状ジャック RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする