ツェナーダイオード(2.8V/500mW)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68705957 品番1N5224B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62
販売価格(税別)
56

2.8V/500mWの定電圧ダイオード
逆方向の電圧を加えたときに定電圧を発生するダイオードです。定電圧回路およびサージ電流や静電気からICなどを守る保護デバイスとして使用します。

抵抗(Ω)30Ω @ Iz=20mA 許容誤差±5% 最大消費電力(mW)500 漏れ電流(μA)逆方向漏れ電流:75 @ 1V RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)‐55〜150 パッケージDO-35ガラスケース 実装タイプスルーホール 順方向電圧(V)1.1(max) @ 200mA ツェナー電圧(V)2.8(typ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする