ミニベロのタイヤ交換は初めてでしたのでいろいろ調べました。サイズやHEとかWOなどの規格ががロードバイクに比べて複雑ですが、「etrto」を調べればあとは気にしなくてokです。
結局一番安かったこのタイヤにしましたが、思いがけず「DURO」の文字がホワイトレター 風になっていて見た目も気に入りました。
はめた感じも、乗り心地も柔らかくなりましたが前より幅を細くしたことで出足も軽くなり通勤が楽しいです。
まだ50kmほどの走行ですが、パンクはありません。
セミスリックで転がりが良く、楽に進みます
太いタイヤ履いている方は一度お試しあれ
走りが全く変わります
自転車の後輪がひび割れていたので、新しくこのタイヤにしました。1.35にしたせいかコグ力が軽くなった気がします。
KENDA20×1.95を20×1.35に変更しましたがギヤ1速分楽になり大変喜びで御座いますm(__)m走行性は今のところ問題なくスムーズです。またリピ買いしようと思いますm(__)m
今回装着したのは折畳み自転車へ装着したのですが、レース時にも使用した経験で走行、転がり抵抗が少なくペダルを漕ぐ力が少なくて楽になりました。機会が有ればリピート買いしたいと思います。
折りたたみ自転車16インチの後輪タイヤが擦り減ったので自分で交換するため購入してみました。無事交換出来ました。特に不満はありません。パターンがスリックに近いので、前輪としては雨の日は少し心配ですが、後輪なら心配ないでしょう。
16インチサイズで転がり抵抗の少ない物を探していてこれに出会いました、確定的な結果は出ていないのですが良さそうです。
珍しいサイズなので、見つけた時は嬉しかった。
安い割には丈夫そうな感じでこれからも使います。