Easy Ride

(6件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68706128 品番DB-7053
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,060

スチールビード

サイズ18×1.25 ブラック 質量(g)295 空気圧(kPa[psi])400-650[65-100]
注意
※タイヤのみ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
全国数量2以上のご注文無料

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68706128
2024-03-09
用途:
bd−1用で

他の方のレビューで「とてもきつい」という評価でしたが、bd−1用18インチとして新品のタイヤレベルの硬さで、装着にすこぶる困るという事はありませんでした。18−1.25のサイズのタイヤとして最適だと思います。

対象商品:
68706128
2023-04-08
用途:
タイヤ交換
医療・福祉・介護関連業

BHイビザに付けました、パナとかシュワルベは街乗りには高すぎるので。
取付は特に硬くもなく普通にできました。

対象商品:
68706128
2019-09-17
用途:
BD-1の交換用タイヤ
製造業

このサイズのタイヤは種類が少なく高価だが、このタイヤは性能の割に値段が安く使いやすい。ビートが固いのが難点ではある

対象商品:
68706128
2018-08-30
用途:
交換

18×1.25のタイヤは種類が少なく高価なものが多いので重宝しています
このタイヤはワイヤーではなくスチールビードなので多少硬いです。ベビーパウダーをまぶしましょう。

1人が参考にしています
対象商品:
68706128
2021-01-25
用途:
BD-1のタイヤ交換
その他業種

DUROやパナレーサー等のワイヤービードがきつくて嵌まらないといったレビューにうんざりしています。

ケブラービードに比べると確かに多少は固いですが、きつすぎて嵌められなかったことは今まで一度もなく、作業者の技術レベルの問題と思われます。

ビードを全てきちんとリム中心部に落とせば何の問題もなく、ダンロップのOEMというだけのことはあり品質も上々です。

BD-1で使える細めのタイヤはこれ以外非常にコスパが悪いので、もし低評価のせいで欠品しているのであれば、ぜひ在庫していただきたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
68706128
2018-06-19
用途:
ミニベロのタイヤ交換
その他業種

タイヤサイズが微妙に小さいのか、
交換は至難をきわめます。
18インチと小さい事もあり、伸びしろが
ないことも影響しているかもしれません。

同時に買ったモノタロウのタイヤレバーが
3本ともに折れました。
石鹸水つけて、最後は力技で履かせましたが
リピートする気にはなれません。

勘違いしないでほしいのは、私は素人では
なく、車からバイク、自転車まで一通り
いじれる力量があります。

走行性能は悪くないです。取り付けが大変
なので、力の弱い方、要領の悪い方は
買わないほうが無難ですね。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
商品ラインナップの課題として検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする