KEC
KECの 電子部品(オンボード)
KECの 能動部品
KECの ディスクリート
トランジスタ(2SA1015-Y相当品)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68706210
品番
KTA1266-Y-AT/PB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30
販売価格(税別)
¥
27
バスケットに入れる
汎用PNPトランジスタ
hFEのリニアリティが優れています。
低雑音です。
KTC3198とコンプリメンタリです。
廃品種となった東芝製の2SA1015-Yと互換性があります。
仕様
【VCBO】-50V、【VCEO】-50V【VEBO】-5V【IC】-150mA【IB】-50mA【Tj】150℃【Tstg】-55〜+150℃
極性
PNPトランジスタ
hFE
120〜240
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TO-92