曜日別特売
CD-179 ディスクマウントスタンド FF-R(エフエフアール) 68706277

ディスクマウントスタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード68706277品番CD-179
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

700Cディスクブレーキの次世代規格「フラットマウント」に対応したサイドスタンド
フレーム下側に直に固定するため、スッキリと一体感のある装着感
本体は軽量アルミ合金、設置する先端には大型の樹脂製フットを採用

適合タイヤサイズ700×23~28C材質アルミ合金、樹脂シルバー質量(g)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタンド/スタンドばね」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする