3/22より値下げ!現場を応援

ディスクマウントスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68706286 品番 CD-179
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別) 値下げ
2,198

700Cディスクブレーキの次世代規格「フラットマウント」に対応したサイドスタンド
フレーム下側に直に固定するため、スッキリと一体感のある装着感
本体は軽量アルミ合金、設置する先端には大型の樹脂製フットを採用

適合タイヤサイズ700×23〜28C 材質アルミ合金、樹脂 ブラック 質量(g)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタンド/スタンドばね」にはこんなカテゴリがあります

シェアする