セット内容石定盤スタンド(MT1000)+関節式アーム(DG60103)
長さL(mm)150
幅W(mm)100
高さH(mm)50
質量(kg)2.67
長さL1(mm)下アーム:110
長さL2(mm)上アーム:101
全長アーム全長L1+L2+L3(mm):282
仕様●下ネジD(外径):M8
適合支柱タイプアーム 型番:PH6410
特性・高精度で安定性に優れ、ヒズミへの抵抗力があり精度を保証します。・サビ・腐食が生じないので、メンテナンスフリーです。・経年変化がなく、長年に渡って使用できます。・磁化しません。・平面度:2μm以下-DIN876に準じています。