MT2010 ノガ 石定盤スタンドセット ノガ 68706436 MT2010 ノガ 石定盤スタンドセット ノガ 68706436 MT2010 ノガ 石定盤スタンドセット ノガ 68706436

ノガ 石定盤スタンドセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様下ネジD(外径):M8 注文コード68706436 品番MT2010
参考基準価格(税別)¥49,300 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

支柱式アームと石定盤がセットになったスタンドセットです。
【石定盤スタンド】
高精度で安定性に優れ、ヒズミへの抵抗力があり精度を保証します。
サビ、腐食が生じないのでメンテナンスフリーです。
経年変化がなく、長年に渡って使用できます。
磁化しません。
平面度2μm以下-DIN876に準じています。

セット内容石定盤スタンド(MT1000)+関節式アーム(PH6410) 長さL(mm)150 幅W(mm)100 高さH(mm)50 質量(kg)3.05 支柱寸法(径×長さL)(mm)主:(D1)14×(L1)203、副:(D2)12×(L2)185 仕様下ネジD(外径):M8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする