MT2110 ノガ 石定盤スタンドセット ノガ 68706576 MT2110 ノガ 石定盤スタンドセット ノガ 68706576 MT2110 ノガ 石定盤スタンドセット ノガ 68706576

ノガ 石定盤スタンドセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様下ネジD(外径):M8 注文コード68706576 品番MT2110
参考基準価格(税別)¥56,700 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

支柱式アームと石定盤がセットになったスタンドセットです。
【石定盤スタンド】
高精度で安定性に優れ、ヒズミへの抵抗力があり精度を保証します。
サビ、腐食が生じないのでメンテナンスフリーです。
経年変化がなく、長年に渡って使用できます。
磁化しません。
平面度2μm以下-DIN876に準じています。

セット内容石定盤スタンド(MT1100)+関節式アーム(PH6610) 長さL(mm)200 幅W(mm)150 高さH(mm)50 質量(kg)5.77 支柱寸法(径×長さL)(mm)主:(D1)16×(L1)260、副:(D2)14×(L2)225 仕様下ネジD(外径):M8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする