MT2400 ノガ 石定盤スタンドセット ノガ 68706646 MT2400 ノガ 石定盤スタンドセット ノガ 68706646 MT2400 ノガ 石定盤スタンドセット ノガ 68706646

ノガ 石定盤スタンドセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●下ネジD(外径):M10×1.25 適合支柱タイプアーム 型番:PH6810 注文コード68706646 品番MT2400
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は仕様・適合など5種類から選べます 他の種類を見る

3点同時締め付けの関節式アームと石定盤がセットになったスタンドセットです。
【石定盤スタンド】
石定盤は高精度で安定性に優れ、ヒズミへの抵抗力があり精度を保証します。
サビ、腐食が生じないのでメンテナンスフリーです。
経年変化がなく、長年に渡って使用できます。
磁化しません。
平面度2μm以下-DIN876に準じています。

セット内容石定盤スタンド(MT1400)+関節式アーム(MA60103) 長さL(mm)400 幅W(mm)400 高さH(mm)60 質量(kg)33.15 長さL1(mm)下アーム:286.5 長さL2(mm)上アーム:222.5 全長アーム全長L1+L2+L3(mm):580 仕様●下ネジD(外径):M10×1.25 適合支柱タイプアーム 型番:PH6810 特性・高精度で安定性に優れ、ヒズミへの抵抗力があり精度を保証します。・サビ・腐食が生じないので、メンテナンスフリーです。・経年変化がなく、長年に渡って使用できます。・磁化しません。・平面度:2μm以下-DIN876に準じています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする