※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)50
ねじの種類(-) Rc
仕様フルストローク:125mm、一段目ストローク:100mm、オートスイッチ:P4DW 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線(無極性)-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68706734
品番RZQA50-125-100-P4DWL
参考基準価格(税別)¥40,480
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ねじの種類・仕様など1291種類から選べます
他の種類を見る