デュポン/2550/QIコネクタ 6ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68706876 品番ZL2543-6PS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

パソコンのマザーボードの配線にも使われます。
2.54mmピッチのピンヘッダー用コネクターです。
ハウジング(プラスチックの外殻)+コンタクト(金属端子)の組での販売です。
パソコンのマザーボード上に電源スイッチのケーブルを接続する部分などでおなじみですが、基板上に出ている2.54mm間隔の「金メッキの角」(ピンヘッダー)にかん合します。
誤挿入防止機能は無いのでピッチが合えばどこでも差し込めるので注意してください。
(ピン数のバリエーションがあるのでご確認ください。)

材質ハウジング:PPO UL94V-0、コンタクト:りん青銅 ピッチ(mm)2.54 定格250V-2.5A コネクタ形状ハウジング・コンタクトソケットのセット品 ピン数(ピン)6極 適合工具PA-09 適合電線AWG28〜AWG22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする