MINOURA(箕浦)
MINOURA(箕浦)の キャリア・ゴムロープ
MINOURA(箕浦)の 自転車用キャリア
クロモリリアキャリア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68706925
品番
CRM-1R
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
天枠にクロモリパイプを採用したフロントキャリア
寸法(mm)
(荷台)260×125
材質
Cr-Mo
色
シルバー
質量(g)
630
パイプ径(Φmm)
10