GB[制御機器]
GB[制御機器]の 電子部品(オンボード)
GB[制御機器]の 機構部品(電子部品)
GB[制御機器]の 基板用スイッチ
タクティルスイッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68706980
品番
TVDP01-4.3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51
販売価格(税別)
¥
46
バスケットに入れる
押すとクリック感のあるスイッチです。押している間ON-離すとOFFになります。
高さ(mm)
4.3(操作部0.8)
タイプ
6mm角、プランジャ/凸タイプ
ハウジング
形状:正方形
LED
無
操作部形状
丸形
操作部色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
DIP