USB-CAN通信モジュール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68707540 品番USBCAN-I+
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

USB2.0フルスピード仕様に準拠
ISO/DIS11898仕様に準拠したCAN2.0AとCAN2.0Bプロトコルをサポート
CANバスの通信ボーレートは、5kbps〜1Mbpsの間で任意に設定可能
USBバス電源または外部電源(DC+9V〜+25V、200mA)で駆動
CANバスインターフェースには、絶縁モジュールを採用(絶縁電圧:DC2500V)
Windows XP/7/8/10とLinuxをサポート
ZCANProテストソフトウェアをサポート、CANバスメッセージの送受信やモニタリングなどの機能を実行可能
コンパクトサイズ、プラグアンドプレイ
[応用例]
CANバスネットワークの診断とテスト
カーエレクトロニクス用途
電力通信ネットワーク
産業用制御機器
高速、大量データ通信

仕様【工業用】〇【3500V絶縁】〇【車載DBCファイルデコード】ZCANProのDBCデコードをサポート 寸法(mm)115×76×30 速度データ受信/14000fps、データ転送/ インターフェースOPEN5ネジ端子、予備電源:〇 ハウジング金属 OSWindows/サポート、Linux/サポート 終端抵抗外付け(120Ω) チャネル数CAN:1 動作温度範囲(℃)-40〜+85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする