タクティルスイッチ 赤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68707881 品番KC901TCアカ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

基板取付用押釦スイッチ。
押している間のみONになります。

寸法(mm)操作部:12×12 ハウジング正方形 LED 操作部形状正方形 操作部色 実装タイプDIP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする