池上
池上の 電子部品(オンボード)
池上の 機構部品(電子部品)
池上の 基板用スイッチ
タクティルスイッチ 緑
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68707908
品番
KC901TCミドリ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
寸法(mm)
操作部:12×12
ハウジング
正方形
LED
無
操作部形状
正方形
操作部色
緑
実装タイプ
DIP