※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)63
ねじの種類(-) Rc
仕様フルストローク:100mm、一段目ストローク:60mm、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68707967
品番RZQA63-100-60-M9B3
参考基準価格(税別)¥38,390
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ねじの種類・仕様など1291種類から選べます
他の種類を見る