フラッシュプログラマ PG-FP6 Terminal

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68708021 品番RTE0T00001FWRJP000R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

PG-FP6は、ルネサスエレクトロニクス社製のフラッシュメモリ内蔵マイコンに対し、ユーザシステム上でプログラムの消去/書き込み/ベリファイなどを行うためのツールです。従来品のPG-FP5と完全な互換性があります。ボタン操作による書き込みや自動書き込みなど、生産ライン向け機能が充実しており、PG-FP6からマイコンに高速で書き込みができます。
スタンドアロン書き込み、生産ライン書き込み、PC書き込みなどが可能
PC書き込みの場合は専用GUIによる書き込みが可能
256MBのコード格納サイズで大容量フラッシュメモリに対応
最大8種類の書き込み環境を保存可能
生産ラインに特化(コマンド制御、リモート制御)
指定したフラッシュメモリ領域へのユニークコードの書き込み設定が可能
複数のプログラムファイルを同時に選択可能
盗難/紛失対策用のセキュリティスロットを搭載

セット内容PG-FP6本体、GNDケーブル、USBケーブル、ターゲットケーブル(14ピンタイプ)、電源アダプタ 質量(g)約245 外形寸法(mm)140×90×30 デバイスRL78、RX、RH850、SuperH、78K、R8C、V850(単一電源フラッシュ) USBUSB2.0(USB1.1)、シリアル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする