※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UPA-LSC-V プラスチックエース5輪車仕様 花岡車輌 68708718 UPA-LSC-V プラスチックエース5輪車仕様 花岡車輌 68708718

プラスチックエース5輪車仕様

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68708718 品番UPA-LSC-V
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
荷台寸法(mm)905×605 床面高さ(mm)232 質量(kg)18 仕様五車輪 種別折畳み片袖 車輪径(Φmm)125 材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂 材質(車輪)グレーゴム タイプ標準 ブレーキ有無なし キャスター5輪車 荷台寸法(幅)(mm)605 最大積載荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)968 キャスター金具スチール 特性軽量化、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性、滑り止めゴム付 荷台寸法(奥行)(mm)905 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
注意
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする