Nu:Tekt ヘッドホンアンプはんだ付け組み立てキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68708730 品番HA-K1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

超小型の真空管Nutube 6P1を使用したヘッドホンアンプのはんだ付け組み立てキット
Nutube 6P1を26Vの電源電圧で駆動し、本格的な真空管サウンドを楽しめます。フィラメントの電源にはDC/DCコンバータを使用し、消費電流を抑えました。EDMスイッチを装備し、好みに合わせて低域を増強できます。Nutubeのアノード負荷抵抗値を調整することで、真空管の負荷曲線の傾きを変えて音の違いを楽しめます。2種類のオペアンプが付属(NJM4580、MUSES01)し、ICソケットを使用しているので簡単に交換ができます。ケースにはミント缶サイズのケースを使用し、電源スイッチの保護を兼ねたプロテクターおよびNutubeの光を確認できるアクリル製カバーを装備しています。
INPUT端子(ステレオミニジャック)
OUTPUT端子(ステレオミニジャック)

付属品取扱説明書 仕様【真空管】Nutube 6P1【EDMスイッチON】+5dB/50H 質量(g)110(電池含まず) 外形寸法(mm)111×65×29 電源単3形アルカリ乾電池2本 周波数特性20Hz〜50kHz(3dB内) 出力インピーダンス(Ω)10、推奨負荷:15以上 コントロールボリューム、EDMスイッチ(内部) 電池寿命(時間)約9(アルカリ乾電池使用時) 歪率(%)0.15(-15dBu入力時) SNR値93dB 最大出力(mW)50(MUSES01使用時)、80(NJM4580使用時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする