花岡車輌
花岡車輌の 運搬機器
花岡車輌の 運搬台車
花岡車輌の 2段式・3段式
プラスチックエース5輪車仕様
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68708867
品番
PA-BT2-V
参考基準価格(税別)
¥50,600
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
積載荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
605
荷台寸法(奥行)(mm)
905
床面高さ(mm)
232
車輪径(Φmm)
125
質量(kg)
26
材質(荷台)
PP樹脂(ポリプロピレン)
材質(車輪)
グレーゴム
材質(車輪・金具)
スチール
仕様
五車輪
種別
2段固定片袖
タイプ
標準
耐荷重(kg)
300
キャスター
5輪車
注意
※個人宅配送不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300