東芝製のモータドライバIC(TB67H301FTG)の評価基板
MTO-EV012FTGは、ダイレクトPWM駆動、定電流PWM駆動の両方に対応したブラシ付きDCモータドライバICの評価ボードです。TB67H301FTGは、出力トランジスタにDMOS構造を採用したDCモータ駆動用フルブリッジドライバICです。出力耐圧40V/出力電流3.0Aで、低ON抵抗のDMOSプロセス、およびPWM駆動方式を採用し、熱効率のよいモータ駆動が可能です。また、2つの入力信号により、正転/逆転/ショートブレーキ/ストップの4モードを選択できます。
この評価ボードは、定電流PWM制御方式とダイレクトPWM制御方式に対応しており、ブラシ付きDCモータを定電流PWM駆動で制御する場合は、R2に実装されているショート抵抗(0Ω)を外し、定電流PWM制御に適した電流検出抵抗に交換します。
PWM制御可能
定電流PWM制御可能
正転/逆転/ショートブレーキ/ストップ
過電流検出回路(ISD)
熱遮断回路(TSD)
低下電圧検出回路(LVD)
貫通電流防止時間内蔵