モータードライバーIC(TB67S279FTG)評価基板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68709850 品番MTO-EV015FTG(TB67S279FTG)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

東芝製のモータードライバーIC(TB67S279FTG)の評価基板
TB67S279は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流2.0Aを実現しています。
本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。
脱調防止機能(AGC: Active Gain Control)を搭載。
電流センス抵抗レス機能(ACDS: Advanced Current Detection System)を搭載。
出力部に低オン抵抗(High side+ Low side=0.6 Ω(typ.))のMOSFET を適用。
マイクロステップ制御(1/1、1/2(a)、1/2(b)、1/4、1/8、1/16、1/32 ステップ)に対応。
異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR)、負荷オープン検出(OPD))を搭載。
異常検出状態出力機能(Error Output)を搭載。
VCC(5 V)レギュレータを内蔵し、VM 単一電源による駆動を実現。
定電流PWM 周波数を外付け部品により調整可能。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする