モータードライバIC(TB67H420FTG)評価基板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68709920 品番MTO-EV015FTG(TB67H420FTG)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

東芝製のモータードライバIC(TB67H420FTG)の評価基板
TB67H420は、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した、2chのブラシDCモータドライバで、2つのブラシDCモータを独立制御可能です。
BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流4.5A/chを実現しています。
Largeモードを使用した場合は、最大定格電流9.0Aの1chのブラシDCモータドライバとしても使用できます。
本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、定電流PWM駆動、ダイレクトPWM駆動にて、ブラシDCモータを制御することが可能です。
TB67H420を使ったブラシDCモータの制御性を是非、体感してみて下さい。
大電流(9.0 A)/高耐圧(50 V)のDC ブラシモータ駆動に対応。
デュアルH ブリッジ駆動モードによる2 つのDC ブラシモータ駆動に対応。
デュアルH ブリッジ駆動モードによる1 つのステッピングモータ駆動に対応。
電流センス抵抗レス機能(ACDS: Advanced Current Detection System)を搭載。
出力部に低オン抵抗(High side+ Low side=0.33 Ω(標準))のMOSFET を適用。
異常検出機能(過熱検出(TSD), 過電流検出(ISD), 低電圧検出(POR), 負荷オープン検出(OPD))を搭載。
異常検出状態出力機能(Error Output)を搭載。
VCC(5 V)レギュレータを内蔵し、VM 単一電源による駆動を実現。
定電流PWM 周波数を外付け部品により調整可能。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする