モータドライバIC(TB6569FG)評価基板

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68709965 品番MTO-EV008FG(TB6569FG)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

東芝製のモータドライバIC(TB6569FG)の評価基板
MTO-EV008FG(TB6569FG)は、定電流PWM制御方式とダイレクトPWM制御方式の両方に対応したブラシ付きDCモータドライバICの評価ボードです。TB6569FGは、出力トランジスタにMOS構造を採用したDCモータ駆動用のフルブリッジドライバICです。低ON抵抗のMOSプロセス、およびPWM駆動方式を採用し、熱効率のよいモータ駆動が可能です。また、2つの入力信号により、正転/逆転/ショートブレーキ/ストップの4モードを選択できます。このモータドライバICの定格は50V/4.5Aですが、モータへの供給電圧が36V以上の場合は、電流範囲を4.0A以下に設定して使用してください。
この評価ボードは、定電流PWM制御方式とダイレクトPWM制御方式に対応しており、ブラシ付きDCモータを定電流PWM駆動で制御する場合は、R2に実装されているショート抵抗(0Ω)を外し、定電流PWM制御に適した電流検出抵抗に交換します。
PWM制御可能
正転/逆転/ショートブレーキ/ストップ
過電流検出回路(ISD)
過電流検出値設定可能
過電流検出時間設定可能
過電圧検出回路(VSD)
熱遮断回路(TSD)
低下電圧検出回路(UVLO)
貫通電流防止時間内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする